SIEMENS - SIE8MF10062CT PARETI ZOCCOLO H100 D600 - 8MF10062CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4001869485676
Artikelnummer
SIE8MF10062CT
Herstellernummer
8MF10062CT
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: A: 100 mm, P: 600 mm
- Completamente premontati e personalizzabili
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore e protezione dai fenomeni esterni
- Disponibile in 90 grandezze con più di 2000 elementi singoli
- Varie esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Possibilità di calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore con SIMARIS therm
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza agli agenti atmosferici
- Varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili
- Colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore, disponibili con tempi di consegna minimi
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze, offrendo soluzioni su misura per settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


