SIEMENS - SIE8MF10052CT PARETI ZOCCOLO HXWXD 100X500 - 8MF10052CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 500 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4001869538853
Artikelnummer
SIE8MF10052CT
Herstellernummer
8MF10052CT
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- A: 100 mm
- P: 500 mm
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2,000 elementi singoli
- Conformità a IEC 61439
- Testati per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e resistenza al fuoco
- Assemblati a vite per elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
- Possibilità di colori speciali e multicolore con aumento minimo del tempo di consegna
- Facilità nella creazione di soluzioni personalizzate grazie al sistema modulare
- Supporto nella creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Calcolo del dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
- Maggiore affidabilità e sicurezza per le applicazioni industriali
SIVACON, coperture dello zoccolo
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali, offrendo versatilità e personalizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


