SIEMENS - SIE8MF10022VM RINFORZO PORTA 2200 - 8MF10022VM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 2200 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869490663
Artikelnummer
SIE8MF10022VM
Herstellernummer
8MF10022VM
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
2200 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: A: 2200 mm
- Disponibilità in 90 grandezze e combinazioni con più di 2000 elementi singoli
- Armadi completi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata, e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e resistenza a fuoco
- Caratteristiche antisismiche disponibili
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri
- Possibilità di varianti multicolore e colorazioni speciali
- Flessibilità nella progettazione di quadri elettrici per soddisfare esigenze specifiche
- Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite
- Resistenza elevata alle influenze ambientali, come l'umidità
- Calcolo del dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Tempistiche di consegna minime anche per soluzioni personalizzate
SIVACON, Barre, al rinforzo porta
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per molteplici settori e applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


