Startseite

SIEMENS - SIE8MF10002UW611C PANNELLO LAT/POST IP55 H2000 W1000 D1000 - 8MF10002UW611C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869487632

Artikelnummer

SIE8MF10002UW611C

Herstellernummer

8MF10002UW611C

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Breite:

1000 mm

Höhe:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile, progettato per soluzioni su misura in vari settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A: 2000 mm, L: 1000 mm
    • Grado di protezione: IP55
    • Assemblaggio a vite per alta stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
    • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
    • Possibilità di colori speciali e funzionali, inclusi varianti multicolore
    • Testati secondo IEC 61439 per resistenza a corrosione, calore e fuoco

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzioni personalizzate e premontate che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione di quadri elettrici
    • Facile dimensionamento della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Molteplici opzioni disponibili per soddisfare specifiche esigenze industriali
    • Estrema versatilità adatta a diversi settori e applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie