Startseite

SIEMENS - SIE8MF10002HH2 UNIVERSALTRAEGER FUER 19 KOMPONENTEN - 8MF10002HH2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869546988

Artikelnummer

SIE8MF10002HH2

Herstellernummer

8MF10002HH2

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SIVACON

Supporto universale per componenti 19, per canalina per cavi, guida DIN; guida a C, 1HE, zincato.

Dettagli tecnici:

  • Armadio di sistema SIVACON 8MF1
  • Disponibile in 90 grandezze
  • Combinabile con più di 2.000 elementi singoli
  • Quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione
  • Testati secondo IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova urto e grado di protezione dei rivestimenti
  • Software SIMARIS therm per calcolare il dimensionamento del calore dissipato

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali
  • Assemblati a vite per elevata stabilità
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili disponibili
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con aumento minimo del tempo di consegna

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie