SIEMENS - SIE8MF10002CT PARETI ZOCCOLO H100 D1000 - 8MF10002CT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 1000 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4001869485690
Artikelnummer
SIE8MF10002CT
Herstellernummer
8MF10002CT
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: A: 100 mm, P: 1000 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Armadi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco
- Assemblati a vite con elevata stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
- Varianti antisismiche disponibili
- Possibilità di configurazioni speciali e multicolore
- Facilità di calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
- Elevata stabilità e resistenza alle influenze ambientali come l'umidità
- Possibilità di personalizzazione in termini di colori e finiture
- Design modulare che permette soluzioni flessibili e adattamenti alle esigenze specifiche
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali, supportando la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


