SIEMENS - SIE8MF10002CS ZOCCOLO H100 W1000 - 8MF10002CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869485645
Artikelnummer
SIE8MF10002CS
Herstellernummer
8MF10002CS
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- A: 100 mm
- L: 1000 mm
- Colore: RAL 7035
- Struttura modulare disponibile in 90 grandezze e combinazioni
- Testato secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, al calore, e al fuoco
- Software SIMARIS therm per il calcolo della dispersione del calore
- Elevata stabilità grazie all'assemblaggio a vite
- Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità, grazie agliinvolucri zincati e verniciati a polveri
- Disponibilità di varianti antisismiche e involucri per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente
- Opzioni di colore personalizzate con un aumento minimo del tempo di consegna
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze, offrendo soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


