SIEMENS - SIE8MF10002CR ZOCCOLO X PORTA POST. HXWXD 100X1000 - 8MF10002CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Breite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
86 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869485577
Artikelnummer
SIE8MF10002CR
Herstellernummer
8MF10002CR
Hersteller
SIE
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
- Dimensioni: A: 100 mm, L: 1000 mm
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
- Applicazioni standard con armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
- Conformità a IEC 61439 per test di resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco
- Calcolo della dispersione del calore attraverso il software SIMARIS therm
- Assemblaggio a vite per alta stabilità
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali
- Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili
- Disponibile in vari colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore
- Soluzioni personalizzate che supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
- Facilitàdi adattamento alle esigenze specifiche del cliente
- Alta stabilità e resistenza per un utilizzo duraturo in ambienti diversi
- Maggiore versatilità grazie alla disponibilità di varianti e personalizzazioni
SIVACON
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


