Startseite

SIEMENS - SIE8MF10002CD PROTEZIONE ANGOLI 9.5MMX6.5MM - 8MF10002CD

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869546933

Artikelnummer

SIE8MF10002CD

Herstellernummer

8MF10002CD

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

SIVACON 8MF1

Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 9,5 mm x 6,5 mm
  • Test conformi a IEC 61439 riguardo a: resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata.
  • Disponibili in 90 grandezze e combinabili con più di 2.000 elementi singoli.
  • Applicazioni standard: quadri completi in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione.
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
  • Colori speciali e funzionali disponibili, anche varianti multicolore.

Vantaggi per il cliente:

  • Assemblati a vite con elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano alta resistenza alle influenze ambientali, ad esempio all'umidità.
  • Possibilità di calcolare il dimensionamento corretto della dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
  • Aumento minimo del tempo di consegna per varianti speciali e multicolore.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie