Startseite

SIEMENS - SIE8MF10002AB07 COPERTURA 7HU PER RACK 19 - 8MF10002AB07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Höhe - 311.14 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869509891

Artikelnummer

SIE8MF10002AB07

Herstellernummer

8MF10002AB07

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Höhe:

311.14 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    SIVACON

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2,000 elementi singoli.
    • Armadi completi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione.
    • Conformità a IEC 61439 con test riguardanti la resistenza alla corrosione, al calore, e altri standard di sicurezza.
    • Assemblati a vite per un'elevata stabilità.
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per una resistenza elevata alle influenze ambientali.

    Vantaggi per i clienti:

    • Supporta la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
    • Varianti antisismiche disponibili per garantire una maggiore sicurezza.
    • Possibilità di ordinare colori speciali e funzionali con un aumento minimo del tempo di consegna.
    • Il software SIMARIS therm consente di calcolare facilmente il dimensionamento della dispersione del calore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie