Startseite

SIEMENS - SIE8MF10002AB06 COPERTURA 6HU PER RACK 19 - 8MF10002AB06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 266.7 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SIVACON 8MF1

EAN

4001869509884

Artikelnummer

SIE8MF10002AB06

Herstellernummer

8MF10002AB06

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

266.7 mm

SIVACON, copertura, per telaio 19, 6UA, RAL 7035 Larmadio di sistema SIVACON 8MF1 - Tanto versatile quanto lo sono le vostre esigenze Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 si contraddistinguono soprattutto per le caratteristiche seguenti: 1. Gli armadi di sistema Siemens SIVACON 8MF1 sono assemblati a vite e si contraddistinguono per lelevata stabilità. 2. Gli involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri assicurano una resistenza elevata alle influenze ambientali, ad es. allumidità. 3. Sono inoltre disponibili varianti antisismiche ed anche involucri vuoti per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili. 4. Gli armadi di sistema SIVACON 8MF sono fornibili secondo necessità in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore - con un aumento minimo del tempo di consegna.