Startseite

SIEMENS - SIE8MF10002AB05 COPERTURA 5HU PER RACK 19 - 8MF10002AB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Höhe - 222.25 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869509877

Artikelnummer

SIE8MF10002AB05

Herstellernummer

8MF10002AB05

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Höhe:

222.25 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    SIVACON, copertura, per telaio 19", 5UA, RAL7035

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 è un sistema modulare versatile che consente soluzioni su misura per diverse esigenze industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Completamente premontati e personalizzabili
    • Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli
    • Armadi completi disponibili in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione
    • Testatisecondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e grado di protezione dei rivestimenti
    • Assemblati a vite per elevata stabilità
    • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza ambientale
    • Disponibili varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica
    • Colori speciali e funzionali disponibili su richiesta

    Vantaggi per i clienti:

    • Supportano la creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici
    • Facile calcolo della dispersione del calore con il software SIMARIS therm
    • Elevata resistenza alle influenze ambientali, come l'umidità
    • Minimo aumento del tempo di consegna per varianti multicolore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie