SIEMENS - SIE8MF10002AB04 COPERTURA 4HU PER RACK 19 - 8MF10002AB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 177.8 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869509860
Artikelnummer
SIE8MF10002AB04
Herstellernummer
8MF10002AB04
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
177.8 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Disponibile in 90 grandezze e combinazioni con più di 2.000 elementi singoli.
- Testati secondo IEC 61439 per resistenza alla corrosione, resistenza al calore, e fuoco.
- Armadi completi in tre esecuzioni: chiusa, ventilata e con finestra di ispezione.
- Assemblati a vite per elevata stabilità.
- Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata.
- Varianti antisismiche disponibili e involucri elettromagneticamente compatibili.
- Possibilità di fornire armadi in colori speciali e varianti multicolore.
- Supporto alla creazione di valore aggiunto nella costruzione dei quadri elettrici.
- Facilità di calcolo della dispersione del calorecon il software SIMARIS therm.
- Minimo aumento del tempo di consegna per colorazioni speciali.
Sivacon 8mf1
L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


