Startseite

SIEMENS - SIE8MF10002AB01 COPERTURA 1HU PER RACK 19 - 8MF10002AB01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Höhe - 44.45 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869509839

Artikelnummer

SIE8MF10002AB01

Herstellernummer

8MF10002AB01

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Höhe:

44.45 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    SIVACON, copertura, per telaio 19", 1UA, RAL7035

    L'armadio di sistema SIVACON 8MF1 offre soluzioni modulari personalizzate per soddisfare le esigenze di vari settori e applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Sistema modulare disponibile in 90 grandezze e combinazioni con oltre 2.000 elementi singoli.
    • Conformità a IEC 61439 con test di resistenza alla corrosione, calore e fuoco.
    • Possibilità di calcolare la dispersione del calore con il software SIMARIS therm.
    • Varianti disponibili: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione.
    • Assemblaggio a vite per elevata stabilità.
    • Involucri zincati e verniciati a polveri per resistenza alle influenze ambientali.
    • Varianti antisismiche e involucri vuoti per compatibilità elettromagnetica.

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità nella progettazione grazie a soluzioni su misura adatte a diverse applicazioni.
    • Facile specificazione della temperatura ambiente e degli apparecchi tramite SIMARIS therm.
    • Possibilità di personalizzazione con colori speciali e varianti multicolore.
    • Elevata stabilità e resistenza agli agenti esterni per una lunga durabilità del prodotto.
    • Riduzione dei tempi di consegna grazie all'ampia disponibilità delle varianti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie