SIEMENS - SIE8GM91003BB80 ALPHA BOX H1000 B800 CONTROPORTA - 8GM91003BB80
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 800 mm
Höhe - 1000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
4001869558530
Artikelnummer
SIE8GM91003BB80
Herstellernummer
8GM91003BB80
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
ALPHA BOX sportello interno A=1000, B=800
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


