Startseite

SIEMENS - SIE8GM90800BB00 ALPHA BOX RINFORZO PORTA H800 (2 PZ.) - 8GM90800BB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM90800BB00 ALPHA BOX RINFORZO PORTA H800 (2 PZ.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Höhe - 800 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869558738

Artikelnummer

SIE8GM90800BB00

Herstellernummer

8GM90800BB00

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Höhe:

800 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Alpha box montante interno porta A=800 mm (2 pezzi)

    Il prodotto è un montante interno per porta progettato per essere utilizzato con una larghezza di 800 mm e fornito in una confezione di 2 pezzi.

    Dettagli tecnici:

    • Larghezza: 800 mm
    • Quantità per confezione: 2 pezzi
    • Tipo: Montante interno per porta

    Benefici per il cliente:

    • Facile installazione grazie al design specifico per porte.
    • Durabilità e solidità per un uso a lungo termine.
    • Permette una finitura estetica di alta qualità per gli interni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie