Startseite

SIEMENS - SIE8GM90703BB50 ALPHA BOX H700 B500 CONTROPORTA - 8GM90703BB50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM90703BB50 ALPHA BOX H700 B500 CONTROPORTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 700 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869558592

Artikelnummer

SIE8GM90703BB50

Herstellernummer

8GM90703BB50

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

500 mm

Höhe:

700 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Alpha Box sportello interno A=700, La=500

Sportello interno progettato per soluzioni di disegno e architettura.

Dettagli tecnici:

  • A=700
  • La=500

Vantaggi per il cliente:

  • Ideale per applicazioni architettoniche.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie