Startseite

SIEMENS - SIE8GM90506BB40 ALPHA BOX H500 B400 TELAIO 48 UM (16X3) - 8GM90506BB40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM90506BB40 ALPHA BOX H500 B400 TELAIO 48 UM (16X3)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 500 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558646

Artikelnummer

SIE8GM90506BB40

Herstellernummer

8GM90506BB40

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

500 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Alpha Box kit di montaggio REG A=500 La=400, 2 file

    Il kit di montaggio Alpha Box è progettato per facilitare l'assemblaggio di componenti in spazi ristretti.

    Dettagli tecnici:

    • A: 500 mm
    • La: 400mm
    • Numero di file: 2

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita un rapido assemblaggio dei componenti.
    • Ottimizzazione dello spazio in ambienti ristretti.
    • Design compatto e funzionale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie