SIEMENS - SIE8GM90503BB40 ALPHA BOX H500 B400 CONTROPORTA - 8GM90503BB40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 500 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558578
Artikelnummer
SIE8GM90503BB40
Herstellernummer
8GM90503BB40
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: A=500, La=400
- Materiale resistente e durevole
- Design moderno e funzionale
- Ottimizzazione dello spazio disponibile
- Facile accesso e gestione degli oggetti conservati
- Estetica raffinata per migliorare l'ambiente interno
Alpha box sportello interno A=500, La=400
ALPHA BOX sportello interno A=500, La=400 è un'opzione ideale per l'archiviazione e l'organizzazione degli spazi interni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


