SIEMENS - SIE8GM21005BB80 ALPHA BOX H1000 B800 P300+P.MONT.+P.TRAS - 8GM21005BB80
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 800 mm
Tiefe - 300 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
184 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558509
Artikelnummer
SIE8GM21005BB80
Herstellernummer
8GM21005BB80
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
300 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- A: 1000mm
- La: 800 mm
- P: 300 mm
- Incluso piastra di montaggio
- Sportello con sfinestratura in vetro
- Facilita l'installazione grazie alla piastra dimontaggio inclusa.
- Consente un'ottima visibilità delle apparecchiature elettriche tramite la sfinestratura in vetro.
- Robustezza e durevolezza nel tempo grazie ai materiali di alta qualità.
Alpha box quadro completo A=1000, La=800, P=300
Il prodotto è un quadro elettrico completo con una struttura robusta e un'adeguata sfinestratura in vetro per una visibilità ottimale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


