SIEMENS - SIE8GM21005BB60 ALPHA BOX H1000 B600 P300+P.MONT.+P.TRAS - 8GM21005BB60
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - -99999
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558493
Artikelnummer
SIE8GM21005BB60
Herstellernummer
8GM21005BB60
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Tiefe:
300 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
-99999 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
300 mm
Anzahl der Reihen:
-99999
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
-99999
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Dimensioni: A=1000 mm, La=600 mm, P=300 mm
- Inclusa piastra di montaggio
- Sportello con sfinestratura in vetro
- Facilità di installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa
- Visibilità interna ottimizzata tramite la sfinestratura in vetro
- Design robusto e durevole adatto per ambienti industriali
Alpha box quadro completo A=1000, La=600, P=300 incl. piastra di montaggio sportello con sfinestratura in vetro
Il prodotto è una cassa quadro completa, progettata per l'installazione efficiente di apparecchiature elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


