Startseite

SIEMENS - SIE8GM21004BB60 ALPHA BOX H1000 B600 P250+P.MONT.+P.TRAS - 8GM21004BB60

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM21004BB60 ALPHA BOX H1000 B600 P250+P.MONT.+P.TRAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558486

Artikelnummer

SIE8GM21004BB60

Herstellernummer

8GM21004BB60

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

ALPHA BOX quadro completo A=1000, La=600, P=250 incl. piastra di montaggio sportello con sfinestratura in vetro

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie