Startseite

SIEMENS - SIE8GM20804BB60 ALPHA BOX H800 B600 P250+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20804BB60

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM20804BB60 ALPHA BOX H800 B600 P250+P.MONT.+P.TRASP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558462

Artikelnummer

SIE8GM20804BB60

Herstellernummer

8GM20804BB60

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha box quadro completo A=800, La=600, P=250

    Il prodotto è un'unità di gestione elettrica completa che include una piastra di montaggio e una sfinestratura in vetro per un facile accesso e ispezione.

    Dettagli tecnici:

    • A: 800 mm
    • La: 600 mm
    • P: 250 mm
    • Include piastra di montaggio sportello
    • Sportello con sfinestratura in vetro

    Vantaggi per il cliente:

    • Facile accesso per la manutenzione grazie alla sfinestratura in vetro.
    • Design compatto che ottimizza l'uso dello spazio.
    • Facilità di installazione con la piastra di montaggio inclusa.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie