Startseite

SIEMENS - SIE8GM20704BB50 ALPHA BOX H700 B500 P250+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20704BB50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM20704BB50 ALPHA BOX H700 B500 P250+P.MONT.+P.TRASP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 700 mm

  • Breite - 500 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - -99999

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558455

Artikelnummer

SIE8GM20704BB50

Herstellernummer

8GM20704BB50

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

700 mm

Breite:

500 mm

Breite in Teilungseinheiten:

-99999

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

-99999 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

-99999

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

-99999

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha Box Quadro Completo A=700

    Il prodotto è un quadro elettrico completo con dimensioni innovative e una piastrella di montaggio sportello con sfinestratura in vetro.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A=700, La=500, P=250
    • Includo piastra di montaggio
    • Sportello con sfinestratura in vetro

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa.
    • Designelegante con sportello in vetro per una visibilità migliorata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie