Startseite

SIEMENS - SIE8GM20703BB50 ALPHA BOX H700 B500 P200+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20703BB50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM20703BB50 ALPHA BOX H700 B500 P200+P.MONT.+P.TRASP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 700 mm

  • Breite - 500 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558448

Artikelnummer

SIE8GM20703BB50

Herstellernummer

8GM20703BB50

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

700 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

200 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha box quadro completo A=700

    Il prodotto è una scatola quadra completa con dimensioni specifiche, progettata per un'installazione efficiente e un design elegante.

    Dettagli tecnici:

    • A: 700 mm
    • La: 500 mm
    • P: 200 mm
    • Inclusa piastra di montaggio
    • Sportello con sfinestratura in vetro

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa.
    • Design elegante con sportello in vetro che migliora l'aspetto visivo.
    • Dimensioni ottimali per molteplici applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie