SIEMENS - SIE8GM20603BB40 ALPHA BOX H600 B400 P200+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20603BB40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 400 mm
Breite in Teilungseinheiten - -99999
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
52 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558424
Artikelnummer
SIE8GM20603BB40
Herstellernummer
8GM20603BB40
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Tiefe:
200 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
-99999 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
200 mm
Anzahl der Reihen:
-99999
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
-99999
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- A: 600 mm
- La: 400 mm
- P: 200 mm
- Inclusa piastra di montaggio
- Sportello con sfinestratura in vetro
- Facile accesso e montaggio grazie alla piastra inclusa.
- Design moderno con sfinestratura in vetro per una maggiore visibilità.
- Robustezza e sicurezza migliorate per l'installazione elettrica.
Alpha box quadro completo A=600, La=400, P=200 incl. piastra di montaggio sportello con sfinestratura in vetro
Il prodotto è un quadro elettrico completo che include una piastra di montaggio e un sportello con sfinestratura in vetro per una facile visualizzazione interna.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


