SIEMENS - SIE8GM20504BB40 ALPHA BOX H500 B400 P250+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20504BB40
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558417
Artikelnummer
SIE8GM20504BB40
Herstellernummer
8GM20504BB40
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


