SIEMENS - SIE8GM20503BB30 ALPHA BOX H500 B300 P200+P.MONT.+P.TRASP - 8GM20503BB30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - optional
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
419 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558394
Artikelnummer
SIE8GM20503BB30
Herstellernummer
8GM20503BB30
Hersteller
SIE
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
-99999 A
Höhe:
500 mm
Breite:
3000 mm
Tiefe:
200 mm
Einbautiefe:
200 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
-99999
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
-99999
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


