Startseite

SIEMENS - SIE8GM11205BB80 ALPHA BOX H1200 B800 P300+P.MONT.+P.CIE - 8GM11205BB80

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM11205BB80 ALPHA BOX H1200 B800 P300+P.MONT.+P.CIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1200 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558370

Artikelnummer

SIE8GM11205BB80

Herstellernummer

8GM11205BB80

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1200 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

300 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha box quadro completo A=1200, La=800, P=300

    Il prodotto è un quadro elettrico completo che include una piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: A=1200mm, La=800 mm, P=300 mm
    • Materiale: lamiera di acciaio
    • Tipo di sportello: chiuso

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa.
    • Protezione elevata per dispositivi elettrici grazie alla struttura in acciaio.
    • Design robusto e duraturo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie