Startseite

SIEMENS - SIE8GM11005BB80 ALPHA BOX H1000 B800 P300+P.MONT.+P.CIE - 8GM11005BB80

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM11005BB80 ALPHA BOX H1000 B800 P300+P.MONT.+P.CIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1000 mm

  • Breite - 800 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558363

Artikelnummer

SIE8GM11005BB80

Herstellernummer

8GM11005BB80

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1000 mm

Breite:

800 mm

Tiefe:

300 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

300 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha box quadro completo A=1000, La=800, P=300

    Il prodotto è un quadro elettrico completo, ideale per una facile installazione e montaggio grazie alla piastra di montaggio inclusa.

    Dettagli tecnici:

    • A: 1000 mm
    • La: 800 mm
    • P: 300 mm
    • Materiale: lamiera di acciaio chiuso
    • Inclusa piastra di montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e montaggio grazie alla piastra di montaggio inclusa.
    • Elevata robustezza e durabilità grazie alla costruzione in lamiera di acciaio.
    • Dimensioni ampie che permettono un'adeguata organizzazione degli impianti elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie