Startseite

SIEMENS - SIE8GM10805BB60 ALPHA BOX H800 B600 P300+P.MONT.+P.CIE - 8GM10805BB60

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM10805BB60 ALPHA BOX H800 B600 P300+P.MONT.+P.CIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

241 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558332

Artikelnummer

SIE8GM10805BB60

Herstellernummer

8GM10805BB60

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

300 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

300 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Alpha box quadro completo

La Alpha box quadro completo è progettata per l'installazione sicura e ordinata di dispositivi elettrici.

Dettagli tecnici:

  • A=800
  • La=600
  • P=300
  • Incluso piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso

Vantaggi per il cliente:

  • Installazione sicura e ordinata dei dispositivi elettrici.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie