SIEMENS - SIE8GM10704BB50 ALPHA BOX H700 B500 P250+P.MONT.+P.CIE - 8GM10704BB50
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 700 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558318
Artikelnummer
SIE8GM10704BB50
Herstellernummer
8GM10704BB50
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
700 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Dimensioni: A=700, La=500, P=250
- Include piastra di montaggio
- Sportello in lamiera di acciaio chiuso
- Robusto e duraturo grazie alla costruzione in lamiera di acciaio
- Facile installazione conla piastra di montaggio inclusa
- Ottima protezione per i componenti elettrici interni
Alpha box quadro completo A=700
ALPHA BOX quadro completo A=700 is designed for reliable electrical distribution and housing of electrical components.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


