Startseite

SIEMENS - SIE8GM10703BB50 ALPHA BOX H700 B500 P200+P.MONT.+P.CIE - 8GM10703BB50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM10703BB50 ALPHA BOX H700 B500 P200+P.MONT.+P.CIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 700 mm

  • Breite - 500 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

69 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558301

Artikelnummer

SIE8GM10703BB50

Herstellernummer

8GM10703BB50

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

700 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

200 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

200 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Alpha Box Quadro Completo

La ALPHA BOX quadro completo è progettata per offrire una soluzione robusta e sicura per l'installazione elettrica.

Dettagli tecnici:

  • A=700
  • La=500
  • P=200
  • Inclusa piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione robusta e sicura per installazioni elettriche.

Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie