SIEMENS - SIE8GM10604BB40 ALPHA BOX H600 B400 P250+P.MONT.+P.CIE - 8GM10604BB40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 600 mm
Breite - 400 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869558295
Artikelnummer
SIE8GM10604BB40
Herstellernummer
8GM10604BB40
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
600 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- A=600 mm
- La=400 mm
- P=250 mm
- Inclusa piastra di montaggio
- Sportello in lamiera di acciaio chiuso
- Facilità di installazione grazie alla piastra di montaggio inclusa.
- Design robusto e sicuro con sportello in lamiera di acciaio.
- Adatto per una varietà di applicazioni elettriche.
Alpha box quadro completo A=600
Il prodotto è un quadro elettrico completo con dimensioni ottimizzate per installazioni sicure e affidabili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


