SIEMENS - SIE8GM10403BB30 ALPHA BOX H400 B300 P200+P.MONT.+P.CIE - 8GM10403BB30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603350953
Artikelnummer
SIE8GM10403BB30
Herstellernummer
8GM10403BB30
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Einbautiefe:
200 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
Alpha Box Quadro Completo
Il prodotto è una scatola di distribuzione completa per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- A = 400
- La = 300
- P = 200
- Includa piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso
Vantaggi per il cliente:
- Design robusto e protettivo per garantire la sicurezza degli impianti elettrici.
- Facilità di installazione grazie alla piastradi montaggio inclusa.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


