Startseite

SIEMENS - SIE8GM10302BB30 ALPHA BOX H300 B300 P150+P.MONT.+P.CIE - 8GM10302BB30

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GM10302BB30 ALPHA BOX H300 B300 P150+P.MONT.+P.CIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 150 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869558233

Artikelnummer

SIE8GM10302BB30

Herstellernummer

8GM10302BB30

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

300 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

150 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP66

Mit Schloss:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Farbe:

grau

Einbautiefe:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Alpha box quadro completo

ALPHA BOX quadro completo è progettato per una facile installazione e utilizzo in ambienti vari.

Dettagli tecnici:

  • A=300
  • La=300
  • P=150
  • Includere piastra di montaggio con sportello in lamiera di acciaio chiuso

Vantaggi per il cliente:

  • Facile installazione
  • Durabilità grazie alla lamiera di acciaio chiuso

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie