SIEMENS - SIE8GK99880KL01 ALPHA PAR. IP55 ATTREZZATO H1000 B600 P2 - 8GK99880KL01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Aufputz
Höhe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Breite in Teilungseinheiten - 120
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373249
Artikelnummer
SIE8GK99880KL01
Herstellernummer
8GK99880KL01
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Breite in Teilungseinheiten:
120
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anzahl der Reihen:
5
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Grado di protezione: IP55
- Classe di protezione: 1
- Dimensioni: A=1000mm, La=600mm, T=250mm
- Colore: RAL 7035
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
- Integrazione di kit di montaggio specifici per apparecchi in varie configurazioni.
- Equipaggiamento personalizzabile in base al progetto.
- Supporto mediante software SIMARISconfiguration dalla pianificazione alla documentazione.
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte in vetro o acciaio.
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un quadro di distribuzione da parete con scomparto di distribuzione, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


