Startseite

SIEMENS - SIE8GK99880KL00 ALPHA PAR. IP55 ATTREZZATO H800 B600 P25 - 8GK99880KL00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 96

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869373232

Artikelnummer

SIE8GK99880KL00

Herstellernummer

8GK99880KL00

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

800 mm

Breite:

600 mm

Breite in Teilungseinheiten:

96

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anzahl der Reihen:

4

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 630 Universal

    ALPHA 630 Universal is a wall-mounted distribution board with a distribution compartment, designed for effortless installation of devices up to 1250 A.

    Dettagli tecnici:

    • IP Rating: IP55
    • Protection Class: 1
    • Dimensions: A=800mm, La=600mm, T=250mm
    • Test Standard: IEC 61439
    • Customization: Modular structure and multiple special color options available
    • Door Options: Glass or steel doors

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilitates planning and installation processes with specific assembly kits.
    • Individual and project-specific equipment configuration.
    • Support from SIMARIS configuration software throughout the entire project lifecycle.
    • Adaptable to various use cases with numerous executions available.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie