Startseite

SIEMENS - SIE8GK99200KK31 KIT FISS.SERIE QUADRI IP55 MONOBL. - 8GK99200KK31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869277097

Artikelnummer

SIE8GK99200KK31

Herstellernummer

8GK99200KK31

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Kit di collegamento per ALPHA 630 Universal

    Il kit di collegamento per ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

    Dettagli tecnici:

    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare con piattaforma comune
    • Integrazione di kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Numerose esecuzioni e opzioni di colori speciali disponibili
    • Porte disponibili in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio dei quadri di distribuzione
    • Equipaggiamento individuale e specifico per ogni progetto
    • Soluzioni flessibili grazie alla struttura modulare
    • Supporto completo dalla pianificazione alla documentazione
    • Estetica personalizzabile con diverse finiture e colori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie