SIEMENS - SIE8GK99100KK01 BLANKING STRIP - 8GK99100KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1000 mm
Breite in Teilungseinheiten - -99999
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869288352
Artikelnummer
SIE8GK99100KK01
Herstellernummer
8GK99100KK01
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
-99999
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
ALPHA strisce di copertura cieche lunghezza 1000mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


