Startseite

SIEMENS - SIE8GK99100KK00 MOSTRINE CIECHE RAL7035 12UM - 8GK99100KK00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 216 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869259451

Artikelnummer

SIE8GK99100KK00

Herstellernummer

8GK99100KK00

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

216 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

    Alpha strisce di copertura cieche 12UM Quadri di distribuzione Alpha

    ALPHA è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

    Dettagli tecnici:

    • Testati secondo IEC 61439
    • Struttura modulare e piattaforma comune
    • Integrazione di kit di montaggio specifici
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte invetro o acciaio a scelta

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio
    • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
    • Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione con il software SIMARIS configuration

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie