SIEMENS - SIE8GK96221KK20 COPERTURA CIECA 1/4 GIRO H150 B600 - 8GK96221KK20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 150 mm
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869372464
Artikelnummer
SIE8GK96221KK20
Herstellernummer
8GK96221KK20
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=150mm La=600mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadridi distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


