Startseite

SIEMENS - SIE8GK96084KK30 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 3X36UM H600 B9 - 8GK96084KK30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 900 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372303

Artikelnummer

SIE8GK96084KK30

Herstellernummer

8GK96084KK30

Hersteller

SIE

Höhe:

600 mm

Breite:

900 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe:

grau

Transparent:

nein

ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto con aperture 3x 36UM, interdistanza tra le file 200 mm A=600mm La=900mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri didistribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione deiquadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie