SIEMENS - SIE8GK96081KK30 COPERT. MODULARI 1/4 GIRO 1X36UM H200 B9 - 8GK96081KK30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
17 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869372280
Artikelnummer
SIE8GK96081KK30
Herstellernummer
8GK96081KK30
Hersteller
SIE
Breite:
900 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Copertura di scomparto con aperture 1x 36UM
- Interdistanza tra le file 200 mm
- A=200mm
- La=900mm
- Testato secondo IEC 61439
- Compatibile con kit di montaggio specifici degli apparecchi
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto alla pianificazione fino alla documentazione tramite SIMARIS configuration
- Fornibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


