SIEMENS - SIE8GK95620KK00 ALPHA: VITI A CHIUSURA RAPIDA - 8GK95620KK00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - -99999 mm
Höhe - -99999 mm
Tiefe - -99999 mm
Zubehör - ja
Packung
20 ST
EAN
4001869432533
Artikelnummer
SIE8GK95620KK00
Herstellernummer
8GK95620KK00
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Breite:
-99999 mm
Höhe:
-99999 mm
Tiefe:
-99999 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
ALPHA, chiusura rapida, per copertura di scomparto Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


