Startseite

SIEMENS - SIE8GK95600KK13 ALPHA, ROTARY HANDLE LOCKING - 8GK95600KK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869341149

Artikelnummer

SIE8GK95600KK13

Herstellernummer

8GK95600KK13

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Alpha leva girevole con serratura E012 e 2 chiavi per quadro di distribuzione a parete

    Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

    Dettagli tecnici:

    • Testati secondo IEC 61439
    • Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifici
    • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
    • Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione alla documentazione
    • Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
    • Porte disponibili in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio
    • Flessibilità nel design e nell'integrazione di apparecchi
    • Supporto completo durante tutte le fasi del progetto
    • Possibilità di personalizzazione secondo le esigenze specifiche

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie