SIEMENS - SIE8GK95270KK01 ALPHA AS COP TRASP H200 PER SEGR 2B SU S - 8GK95270KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 200 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Breite - 600 mm
Mit Verbinderaussparungen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869481203
Artikelnummer
SIE8GK95270KK01
Herstellernummer
8GK95270KK01
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
200 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Breite:
600 mm
Mit Verbinderaussparungen:
nein
Lichtbogenfest:
nein
ALPHA Universal quadro modulare protezione da contatti accidentali per sbarra collettrice principale La=600 mm, P=400 mm plastica Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


