Startseite

SIEMENS - SIE8GK95260KK07 ALPHA AS P400 SEGR ORIZZ 2B APPARECCHI B - 8GK95260KK07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Breite - 600 mm

  • Mit Verbinderaussparungen - ja

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869481029

Artikelnummer

SIE8GK95260KK07

Herstellernummer

8GK95260KK07

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Breite:

600 mm

Mit Verbinderaussparungen:

ja

Lichtbogenfest:

nein

ALPHA Universal quadro modulare setto separatore orizzontale La=600 mm, P=400 mm per la separazione dei kit di montaggio Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie