SIEMENS - SIE8GK95260KK04 ALPHA AS P400 SEGR ORIZZ 2B SBARRE SUP B - 8GK95260KK04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - lackiert
Breite - 600 mm
Mit Verbinderaussparungen - ja
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869480985
Artikelnummer
SIE8GK95260KK04
Herstellernummer
8GK95260KK04
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Breite:
600 mm
Mit Verbinderaussparungen:
ja
Lichtbogenfest:
nein
Alpha Universal quadro modulare setto separatore orizzontale La=600 mm, P=400 mm
Il quadro modulare ALPHA è un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: La=600 mm, P=400 mm
- Materiale: lamiera di acciaio
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare per facilitare la pianificazione e il montaggio.
- Integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione.
- Configurazione supportata dal software SIMARIS configuration dalla pianificazione fino alla documentazione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


