SIEMENS - SIE8GK95260KK01 ALPHA AS P400 SEGREG VERT 2B H1800 - 8GK95260KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 1800 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Mit Verbinderaussparungen - ja
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869480954
Artikelnummer
SIE8GK95260KK01
Herstellernummer
8GK95260KK01
Hersteller
SIE
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
1800 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Mit Verbinderaussparungen:
ja
Lichtbogenfest:
nein
ALPHA Universal quadro modulare Setto separatore verticale A=1800 mm, P=400 mm lamiera di acciaio Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


